Prix : 1 849,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SnowEx Accuspread avec interfaces permet de dégivrer les grandes zones où une promenade derrière épandeur n’est pas pratique. Construits en polyéthylène résistant à la corrosion, avec une armature en acier enduit de poudre. Unité offre peu d’entretien, avec pas de poulies, pignons, chaînes ou courroies. Comprend d’arrêt porte manuelle pour l’épandage de fondants de fluide. Épandeur fonctionne avec un moteur à entraînement direct 12 volts CC monté dans un boîtier résistant aux intempéries. Livré en standard avec un montage d’attelage récepteur 2-pouces. Pour une utilisation avec des fondants ensachées et boulettes de chlorure de calcium. capacité de 240 lb. Dimensions hors-tout : 22" L x 30" W x h 30 ".
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 65 lbs (29,55 kg)
- Largeur d’étalement 20 pi (6,1 m)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Capacité de poids 240 lbs (109,09 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage 2" récepteur
- Assemblage requis Oui
- Capacité 3 pi³ (.08 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Diffusion de matériel Fonte des glaces
- Marque SnowEx
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Contrôle Activer / Désactiver le commutateur et le contrôle du flux de la porte
- Numéro de référence du fabricant SP-125-1
- Spinner Type 10" en fibre de verre
- Couleur Jaune
- Type d’épandeur Hayon
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
108 série Hi-Way tracteur Tire Chains (paire) - 1083510, qté par paquet : 2
Article nº : B440757
Pas encore évalué
779,90 $
Accuspread 3 pi³ avec interfaces - SP-125-1
1849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires