Prix : 4 379,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Aide à réduire la tension des travailleurs et le risque de blessure en soulevant, en se penchant et en s’étirant
✓ La plate-forme rotative complète à 360 ° prend en charge jusqu’à 4500 lb
✓ Le groupe soufflet inclus offre une protection supplémentaire des doigts et des pieds.
Cet outil ergonomique est idéal pour construire ou déballage des chargements de palettes. Une combinaison de ressorts robustes et d’amortisseur absorbant les chocs aide à maintenir une hauteur de travail constante sans dépassement ni rebond du ressort, abaissant et soulevant le carrousel au fur et à mesure que les emballages sont retirés ou ajoutés. Aucune alimentation électrique ou d’air n’est nécessaire, et il est pratiquement sans entretien. La platine de diamètre 43-5/8" dispose de roulements à faible coefficient de frottement pour le bon fonctionnement. Accès complet 360° permet un chargement apposé sans parvenir, comme l’opérateur peut intervenir de plus près à la plate-forme de l’appareil pour ajouter ou supprimer des chargements de palettes. Dispose d’une base large, autoportante 36-5/8" L x 6" W x 2 « H fourche poches pour déplacement facile par chariot élévateur. Cadre en acier tubulaire solide avec finition en poudre durable pour une longue durée de vie. Garantie limitée de 1 ans.
✓ La plate-forme rotative complète à 360 ° prend en charge jusqu’à 4500 lb
✓ Le groupe soufflet inclus offre une protection supplémentaire des doigts et des pieds.
Cet outil ergonomique est idéal pour construire ou déballage des chargements de palettes. Une combinaison de ressorts robustes et d’amortisseur absorbant les chocs aide à maintenir une hauteur de travail constante sans dépassement ni rebond du ressort, abaissant et soulevant le carrousel au fur et à mesure que les emballages sont retirés ou ajoutés. Aucune alimentation électrique ou d’air n’est nécessaire, et il est pratiquement sans entretien. La platine de diamètre 43-5/8" dispose de roulements à faible coefficient de frottement pour le bon fonctionnement. Accès complet 360° permet un chargement apposé sans parvenir, comme l’opérateur peut intervenir de plus près à la plate-forme de l’appareil pour ajouter ou supprimer des chargements de palettes. Dispose d’une base large, autoportante 36-5/8" L x 6" W x 2 « H fourche poches pour déplacement facile par chariot élévateur. Cadre en acier tubulaire solide avec finition en poudre durable pour une longue durée de vie. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 43-5/8 po (110,81 cm)
- Hauteur abaissée 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur surélevée 27-3/4 po (70,49 cm)
- Poids 375 lbs (170,45 kg)
- Capacité de poids maximale 4500 lbs (2 045,45 kg)
- Carrousel Diamètre extérieur 43-5/8 po (110,81 cm)
- Capacité de poids minimale 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Type Carrousel de palettes autonivelant avec soufflet
- Type d’ascenseur Ascenseur de printemps
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Contrôle Manoeuvre manuelle
- Numéro de référence du fabricant 293240
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Rackable Nested Double Deck Pallet, Plastique, 4 voies, 48 « x40 », 2750 Lb Stat Cap
Article nº : 236642
Pas encore évalué
72,95 $
Échelle industrielle ™ palette NTEP avec indicateur LED, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb
Article nº : 412228
Pas encore évalué
1 649,00 $
Positionneur de glissière de carrousel de palettes industriel™ à ressort mondial avec boîtier soufflet
4379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires