Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Springer contrôles/MERZ W151/3-I2-CA, 20 a, 3-POLE, P.j., inverseur, maintenu la poignée à levier

Springer contrôles/MERZ W151/3-I2-CA, 20 a, 3-POLE, P.j., inverseur, maintenu la poignée à levier

Article nº : WBB1899976

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 325,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Springer contrôles/MERZ W151/7-I2-CA, 20 a, 3-POLE, P.j., inverseur, poignée à ressort levier

Springer contrôles/MERZ W151/7-I2-CA, 20 a, 3-POLE, P.j., inverseur, poignée à ressort levier

Contrôles de Springer / MERZ Z251/3-AB, inverseur w/Zero pos., 3 pôles, 25 a, 4 trous à montage frontal

Contrôles de Springer / MERZ Z251/3-AB, inverseur w/Zero pos., 3 pôles, 25 a, 4 trous à montage frontal

Advance Controls 128447, monophasé tambour interrupteur maintenu

Advance Controls 128447, monophasé tambour interrupteur maintenu

Pendentif de MIKE F70EY12000400002, touche 6, T.E.R., boutons jaunes, 2 Vitesse

Pendentif de MIKE F70EY12000400002, touche 6, T.E.R., boutons jaunes, 2 Vitesse

Interrupteur fermé de 30 AMP NEMA 1

Interrupteur fermé de 30 AMP NEMA 1

Contrôles de Springer | MERZ clos renversant interrupteurs sont utilisés pour contrôler un moteur avec avant et inverse les paramètres. Certaines applications communes d’inverser les moteurs sont remontées mécaniques bateau, tours et bandes transporteuses. PCE-MERZ est un leader mondial dans les dispositifs de commutation de puissance. MERZ a produit les commutateurs plus fiables, plus résilients depuis 1946. Tous ces infirmant les commutateurs sont approuvés UL et CSA énumérés. L’inversion viennent de commutateurs enfermé dans une adresse IP 65 enceinte nominale. Une adresse IP 65 Note : unité, lorsqu’il est installé, est étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau basse pression (pluie) de toutes les directions. Contrôles de Springer | MERZ clos renversant commutateurs sont disponibles en amp 20 ou nominal modèles de 40 a. Ces modèles sont disponibles avec un choix d’une poignée cadenassable disque ou une poignée de levier. Interrupteurs de position maintenue et retourné au printemps sont disponibles. Veuillez consulter le tableau de notation moteur pour choisir l’interrupteur de droite pour votre moteur de renversement.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 5,25 po (13,34 cm)
  • Largeur 4,5 po (11,43 cm)
  • Hauteur 4,5 po (11,43 cm)

Détails du produit

  • Matériau de l’enceinte En polycarbonate
  • Type de handle Levier entretenu
  • Ampérage 20 A
  • AWG 12
  • Comprend Enceinte, interrupteur, poignée
  • Tension maximale 600 V
  • Marque Contrôles de Springer
  • Pôles 3
  • Numéro de référence du fabricant W151/3-I2-CA

Conformité et certifications

  • Certifications cULus, ACNOR
  • Évaluation environnementale IP 65
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
Springer contrôles/MERZ W151/3-I2-CA, 20 a, 3-POLE, P.j., inverseur, maintenu la poignée à levier

Springer contrôles/MERZ W151/3-I2-CA, 20 a, 3-POLE, P.j., inverseur, maintenu la poignée à levier

Article nº : WBB1899976