Prix : 335,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Contrôles de Springer | MERZ clos renversant interrupteurs sont utilisés pour contrôler un moteur avec avant et inverse les paramètres. Certaines applications communes d’inverser les moteurs sont remontées mécaniques bateau, tours et bandes transporteuses. PCE-MERZ est un leader mondial dans les dispositifs de commutation de puissance. MERZ a produit les commutateurs plus fiables, plus résilients depuis 1946. Tous ces infirmant les commutateurs sont approuvés UL et CSA énumérés. L’inversion viennent de commutateurs enfermé dans une adresse IP 65 enceinte nominale. Une adresse IP 65 Note : unité, lorsqu’il est installé, est étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau basse pression (pluie) de toutes les directions. Contrôles de Springer | MERZ clos renversant commutateurs sont disponibles en amp 20 ou nominal modèles de 40 a. Ces modèles sont disponibles avec un choix d’une poignée cadenassable disque ou une poignée de levier. Interrupteurs de position maintenue et retourné au printemps sont disponibles. Veuillez consulter le tableau de notation moteur pour choisir l’interrupteur de droite pour votre moteur de renversement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5,25 po (13,34 cm)
- Largeur 4,5 po (11,43 cm)
- Hauteur 4,5 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Matériau de l’enceinte En polycarbonate
- Type de handle Ressort levier
- Ampérage 20 A
- AWG 12
- Comprend Enceinte, interrupteur, poignée
- Tension maximale 600 V
- Marque Contrôles de Springer
- Pôles 3
- Numéro de référence du fabricant W151/7-I2-CA
Conformité et certifications
- Certifications cULus, ACNOR
- Évaluation environnementale IP 65
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Springer contrôles/MERZ W151/7-I2-CA, 20 a, 3-POLE, P.j., inverseur, poignée à ressort levier
335,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit