Prix : 41,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. Conforme à ISO & britannique Standard BS228/3
Poids &Dimensions
- Largeur 2,88 po (7,32 cm)
- Profondeur 2,88 po (7,32 cm)
- Hauteur 1,1 po (2,79 cm)
- Poids 0,858 lbs (.39 kg)
- Alésage (D) 20MM dans
- Keyway Dimension 6mm po²
- Diamètre du moyeu 52MM dans
- Largeur de la dent 209 po (.53 cm)
- Longueur 2,88 po (7,32 cm)
- Longueur à travers l’alésage 28MM
- Pitch 3/8 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 06BS23HX20
- Nombre de dents 23
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 06BS23HX20, métrique, 3/8" Pitch, 20MM fini alésage, 23 dents
41,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit