Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

TRITAN pignon 08BS10HX16, métrique, 1/2" Pitch, 16MM fini alésage, 10 dents

TRITAN pignon 08BS10HX16, métrique, 1/2" Pitch, 16MM fini alésage, 10 dents

Article nº : WBB759771

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 30,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

TRITAN pignon 08BS12HX20, métrique, 1/2" Pitch, 20MM fini alésage, 12 dents

TRITAN pignon 08BS12HX20, métrique, 1/2" Pitch, 20MM fini alésage, 12 dents

TRITAN pignon 08BS12HX22, métrique, 1/2" Pitch, 22MM fini alésage, 12 dents

TRITAN pignon 08BS12HX22, métrique, 1/2" Pitch, 22MM fini alésage, 12 dents

TRITAN pignon 60BS14HX3/4, hauteur de 3/4, 3/4" fini alésage, 14 dents

TRITAN pignon 60BS14HX3/4, hauteur de 3/4, 3/4" fini alésage, 14 dents

TRITAN pignon 60BS10HX3/4, hauteur de 3/4, 3/4" fini alésage, 10 dents

TRITAN pignon 60BS10HX3/4, hauteur de 3/4, 3/4" fini alésage, 10 dents

TRITAN pignon 80BS09HX1, terrain de 1", 1" alésage fini, 9 dents

TRITAN pignon 80BS09HX1, terrain de 1", 1" alésage fini, 9 dents

Roue dentée TRITAN 40BS19HX5/8, pas de 1/2 po, alésage fini de 5/8 po, 19 dents

Roue dentée TRITAN 40BS19HX5/8, pas de 1/2 po, alésage fini de 5/8 po, 19 dents

TRITAN pignon 80BS20HX115/16, 1" pas, 1-15/16" alésage fini, 20 dents

TRITAN pignon 80BS20HX115/16, 1" pas, 1-15/16" alésage fini, 20 dents

TRITAN pignon 40BS36X1, terrain de 1/2", 1" alésage fini, 36 dents

TRITAN pignon 40BS36X1, terrain de 1/2", 1" alésage fini, 36 dents

TRITAN pignon 50BS25HX1, terrain de 5/8", 1" alésage fini, 25 dents

TRITAN pignon 50BS25HX1, terrain de 5/8", 1" alésage fini, 25 dents

Pignon Tritan 41BS36X5/8, pas de 1/2 po, alésage fini de 5/8 po, 36 dents

Pignon Tritan 41BS36X5/8, pas de 1/2 po, alésage fini de 5/8 po, 36 dents

Roue dentée TRITAN 35BS10HX5/8, pas de 3/8 po, alésage fini de 5/8 po, 10 dents

Roue dentée TRITAN 35BS10HX5/8, pas de 3/8 po, alésage fini de 5/8 po, 10 dents

TRITAN pignon 08BS12HX19, métrique, 1/2" Pitch, 19MM fini alésage, 12 dents

TRITAN pignon 08BS12HX19, métrique, 1/2" Pitch, 19MM fini alésage, 12 dents

TRITAN pignon 60SK35, QD bagués, 3/4 pas, 35 dents

TRITAN pignon 60SK35, QD bagués, 3/4 pas, 35 dents

Chaîne à rouleaux doubles Tritan précision métrique Iso - 10 b-2 - 5/8" pitch - 10ft Box

Tritan précision métrique Iso Double rouleau chaine - 10 b-2 - 5/8" Pitch - boîte de 10 pi

Chaîne à rouleaux de précision Tritan métrique Iso - 16 b-1 - 1" pitch - 10ft Box

Chaîne à rouleaux de précision Tritan métrique Iso - 16 b-1 - 1" Pitch - boîte de 10 pi

Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. Conforme à ISO & britannique Standard BS228/7

Poids &Dimensions

  • Largeur 1,67 po (4,24 cm)
  • Profondeur 1,67 po (4,24 cm)
  • Hauteur 0,98 po (2,49 cm)
  • Poids 0,198 lbs (.09 kg)
  • Alésage (D) 16MM dans
  • Diamètre du moyeu 26MM dans
  • Largeur de la dent 0,29 po (.74 cm)
  • Longueur 1,67 po (4,24 cm)
  • Longueur à travers l’alésage 25MM
  • Pitch 1/2 en

Détails du produit

  • Type B - hub
  • Marque Tritan
  • Matériau Forgé
  • Alésage de Type Alésage fini
  • Numéro de référence du fabricant 08BS10HX16
  • Nombre de dents 10
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
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    pignon 10 dents
    Votre commentaire :
    Produit était tel que décrit.
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
TRITAN pignon 08BS10HX16, métrique, 1/2" Pitch, 16MM fini alésage, 10 dents

TRITAN pignon 08BS10HX16, métrique, 1/2" Pitch, 16MM fini alésage, 10 dents

Article nº : WBB759771