Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement.
Poids &Dimensions
- Largeur 10,45 po (26,54 cm)
- Profondeur 10,45 po (26,54 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 19,5 lbs (8,86 kg)
- Alésage (D) 2 in (5,08 cm)
- Diamètre du moyeu 4,5 po (11,43 cm)
- Largeur de la dent 0,692 po (1,76 cm)
- Longueur 10,45 po (26,54 cm)
- Longueur à travers l’alésage 2 po
- Pitch 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 100BS25HX2
- Nombre de dents 25
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 100BS25HX2, terrain de 1-1/4", 2" alésage fini, 25 dents
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit