Prix : 1 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. Utilisé avec la douille 3020
Poids &Dimensions
- Profondeur 15,05 po (38,23 cm)
- Diamètre du moyeu 5,25 po (13,34 cm)
- Largeur 15,05 po (38,23 cm)
- Largeur de la dent 0,692 po (1,76 cm)
- Longueur 15,05 po (38,23 cm)
- Longueur à travers l’alésage 3 po
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Pitch 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
Détails du produit
- Type Bagués
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type TL bagué
- Numéro de référence du fabricant 100BTL36
- Nombre de dents 36
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 100BTL36, cône, bagué, 1-1/4" Pitch, 36 dents
1019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit