Prix : 685,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TRITAN pignon 120E19H, QD bagués, 1-1/2" Pitch, dents 19 19 dents
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement.
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9,53 po (24,21 cm)
- Diamètre du moyeu 6 in (15,24 cm)
- Largeur 9,53 po (24,21 cm)
- Largeur de la dent 0,924 po (2,35 cm)
- Longueur 9,53 po (24,21 cm)
- Longueur à travers l’alésage 2,9375 %"
- Hauteur 2,94 po (7,47 cm)
- Pitch 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 15,8 lbs (7,18 kg)
Détails du produit
- Type Bagués
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type QD bagué
- Numéro de référence du fabricant 120E19H
- Nombre de dents 19
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 120E19H, QD bagué, 1-1/2" Pitch, 19 dents
685,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit