Prix : 13,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. . Comprend une rainure encastrée dans le moyeu pour le dédouanement de la chaîne. Alésage de plaine permet simple réalésage.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,84 po (2,13 cm)
- Profondeur 0,84 po (2,13 cm)
- Hauteur 0,5 po (1,27 cm)
- Poids 0,03 lbs (.01 kg)
- Alésage (D) 1/4 en
- Diamètre du moyeu 0,5 po (1,27 cm)
- Largeur de la dent 0,11 po (.28 cm)
- Longueur 0,84 po (2,13 cm)
- Longueur à travers l’alésage 0,5 %"
- Pitch 1/4 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage de plaine
- Numéro de référence du fabricant 25B10HX1/4MPB
- Nombre de dents 10
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 25B10HX1/4MPB, terrain de 1/4", 1/4" plaine d’alésage, 10 dents
13,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit