Prix : 24,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. Alésage de plaine permet simple réalésage.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,26 po (5,74 cm)
- Profondeur 2,26 po (5,74 cm)
- Hauteur 0,63 po (1,6 cm)
- Poids 0,35 lbs (.16 kg)
- Alésage (D) 3/8 en
- Largeur de la dent 0,11 po (.28 cm)
- Longueur 2,26 po (5,74 cm)
- Longueur à travers l’alésage 625 %"
- Pitch 1/4 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage de plaine
- Numéro de référence du fabricant 25B27HX3/8MPB
- Nombre de dents 27
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 25B27HX3/8MPB, terrain de 1/4", 3/8" plaine d’alésage, 27 dents
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit