Prix : 61,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,51 po (6,38 cm)
- Profondeur 2,51 po (6,38 cm)
- Hauteur 0,72 po (1,83 cm)
- Poids 0,38 lbs (.17 kg)
- Alésage (D) 0,638 po (1,62 cm)
- Taille de la chaîne 35 in (88,9 cm)
- Largeur de la dent 168 po (.43 cm)
- Longueur 2,51 po (6,38 cm)
- Longueur à travers l’alésage 0,72 %"
- Pitch 3/8 en
Détails du produit
- Type Pignon fou
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Portant
- Numéro de référence du fabricant 35BB20H
- Nombre de dents 20
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN 35BB20H pignon, galet tendeur, 3/8" Pitch, 0,64" alésage 20 dents
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit