Prix : 19,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. . Comprend une rainure encastrée dans le moyeu pour le dédouanement de la chaîne. Alésage de plaine permet simple réalésage.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,01 po (5,11 cm)
- Profondeur 2,01 po (5,11 cm)
- Hauteur 0,88 po (2,24 cm)
- Poids 0,42 lbs (.19 kg)
- Alésage (D) 1/2 en
- Diamètre du moyeu 1,562 po (3,97 cm)
- Largeur de la dent 284 po (.72 cm)
- Longueur 2,01 po (5,11 cm)
- Longueur à travers l’alésage 875 %"
- Pitch 1/2 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage de plaine
- Numéro de référence du fabricant 40B12HX1/2MPB
- Nombre de dents 12
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 40B12HX1/2MPB, terrain de 1/2", 1/2" plaine d’alésage, 12 dents
19,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit