Prix : 57,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TRITAN pignon 40BTL19H, cône bagués, 1/2" Pitch, 19 dents, 19 dents
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. Utilisé avec la douille 1210
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. Utilisé avec la douille 1210
Poids &Dimensions
- Profondeur 3,3 po (8,38 cm)
- Diamètre du moyeu 2,469 po (6,27 cm)
- Largeur 3,3 po (8,38 cm)
- Largeur de la dent 284 po (.72 cm)
- Longueur 3,3 po (8,38 cm)
- Longueur à travers l’alésage 1 po
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Pitch 1/2 en
- Poids 0,7 lbs (.32 kg)
Détails du produit
- Type Bagués
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type TL bagué
- Numéro de référence du fabricant 40BTL19H
- Nombre de dents 19
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bagués TRITAN pignon 40BTL19H, cône, 1/2" hauteur, 19 dents
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit