Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TRITAN pignon 40JA18H, QD bagués, 1/2" Pitch, dents 18 18 dents
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement.
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3,01 po (7,65 cm)
- Diamètre du moyeu 2,062 po (5,24 cm)
- Largeur 3,01 po (7,65 cm)
- Largeur de la dent 284 po (.72 cm)
- Longueur 3,01 po (7,65 cm)
- Longueur à travers l’alésage 1 125 %"
- Hauteur 1,13 po (2,87 cm)
- Pitch 1/2 en
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Type Bagués
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type QD bagué
- Numéro de référence du fabricant 40JA18H
- Nombre de dents 18
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 40JA18H, QD bagué, pas 1/2", 18 dents
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit