Prix : 91,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
TRITAN pignon 50BTL22H, cône bagués, 5/8" Pitch, 22 dents, 22 dents
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. Utilisé avec la douille 1610
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. Utilisé avec la douille 1610
Poids &Dimensions
- Profondeur 4,72 po (11,99 cm)
- Diamètre du moyeu 3,5 po (8,89 cm)
- Largeur 4,72 po (11,99 cm)
- Largeur de la dent 343 po (.87 cm)
- Longueur 4,72 po (11,99 cm)
- Longueur à travers l’alésage 1 po
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Pitch 5/8 en
- Poids 1,6 lbs (.73 kg)
Détails du produit
- Type Bagués
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type TL bagué
- Numéro de référence du fabricant 50BTL22H
- Nombre de dents 22
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bagués TRITAN pignon 50BTL22H, cône, 5/8" hauteur, 22 dents
91,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit