Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement.
Poids &Dimensions
- Largeur 5,02 po (12,75 cm)
- Profondeur 5,02 po (12,75 cm)
- Hauteur 1,25 po (3,18 cm)
- Poids 4,63 lbs (2,1 kg)
- Alésage (D) 1-1/4 po (3,18 cm)
- Diamètre du moyeu 3,875 po (9,84 cm)
- Largeur de la dent 0,459 po (1,17 cm)
- Longueur 5,02 po (12,75 cm)
- Longueur à travers l’alésage 1,25 %"
- Pitch 3/4 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 60BS20HX11/4
- Nombre de dents 20
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 60BS20HX11/4, 3/4 Pitch, 1-1/4" alésage fini, 20 dents
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit