Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation.
Poids &Dimensions
- Largeur 10,03 po (25,48 cm)
- Profondeur 10,03 po (25,48 cm)
- Hauteur 1,25 po (3,18 cm)
- Poids 11,5 lbs (5,23 kg)
- Alésage (D) 1-1/2 po (3,81 cm)
- Diamètre du moyeu 4,25 po (10,8 cm)
- Largeur de la dent 0,459 po (1,17 cm)
- Longueur 10,03 po (25,48 cm)
- Longueur à travers l’alésage 1,25 %"
- Pitch 3/4 en
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 60BS40X11/2
- Nombre de dents 40
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 60BS40X11/2, 3/4 Pitch, 1-1/2" alésage fini, 40 dents
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit