Prix : 62,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. Utilisé avec la douille 1008
Poids &Dimensions
- Profondeur 3,25 po (8,26 cm)
- Diamètre du moyeu 1,938 po (4,92 cm)
- Largeur 3,25 po (8,26 cm)
- Largeur de la dent 0,459 po (1,17 cm)
- Longueur 3,25 po (8,26 cm)
- Longueur à travers l’alésage 875 %"
- Hauteur 0,88 po (2,24 cm)
- Pitch 3/4 en
- Poids 0,8 lbs (.36 kg)
Détails du produit
- Type Bagués
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type TL bagué
- Numéro de référence du fabricant 60BTL12H
- Nombre de dents 12
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 60BTL12H, cône bagués, pas de 3/4, 12 dents
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit