Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement.
Poids &Dimensions
- Largeur 6,02 po (15,29 cm)
- Profondeur 6,02 po (15,29 cm)
- Hauteur 0,58 po (1,47 cm)
- Poids 3,7 lbs (1,68 kg)
- Alésage (D) 3/4 en
- Largeur de la dent 0,575 po (1,46 cm)
- Longueur 6,02 po (15,29 cm)
- Longueur à travers l’alésage 575 %"
- Pitch 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type A - plaque
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage de plaine
- Numéro de référence du fabricant 80A18HX3/4
- Nombre de dents 18
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 80A18HX3/4, une plaque, alésage 3/4", 1" Pitch, 18 dents
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit