Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement. Comprend une rainure encastrée dans le moyeu pour le dédouanement de la chaîne. Alésage de plaine permet simple réalésage.
Poids &Dimensions
- Largeur 4,01 po (10,19 cm)
- Profondeur 4,01 po (10,19 cm)
- Hauteur 1,63 po (4,14 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Alésage (D) 1 in (2,54 cm)
- Diamètre du moyeu 3,125 po (7,94 cm)
- Largeur de la dent 0,575 po (1,46 cm)
- Longueur 4,01 po (10,19 cm)
- Longueur à travers l’alésage 1 625 %"
- Pitch 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage de plaine
- Numéro de référence du fabricant 80B12HX1MPB
- Nombre de dents 12
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 80B12HX1MPB, terrain de 1", 1" plaine d’alésage, 12 dents
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit