Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tout en acier de qualité de TRITAN pignon pour chaîne à rouleaux. Oxyde noir caractéristiques de fin pour la résistance à la corrosion. Comprend la rainure de clavette & 2 vis de fixation. Dents trempés en fournissant une usure supplémentaire vie, prolongeant la chaîne et épargner des coûts de temps d’arrêt et de remplacement.
Poids &Dimensions
- Largeur 6,02 po (15,29 cm)
- Profondeur 6,02 po (15,29 cm)
- Hauteur 1,5 po (3,81 cm)
- Poids 6,5 lbs (2,95 kg)
- Alésage (D) 1 in (2,54 cm)
- Diamètre du moyeu 4,25 po (10,8 cm)
- Largeur de la dent 0,575 po (1,46 cm)
- Longueur 6,02 po (15,29 cm)
- Longueur à travers l’alésage 1,5 %"
- Pitch 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type B - hub
- Marque Tritan
- Matériau Forgé
- Alésage de Type Alésage fini
- Numéro de référence du fabricant 80BS18HX1
- Nombre de dents 18
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TRITAN pignon 80BS18HX1, terrain de 1", 1" alésage fini, 18 dents
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit