Prix : 8 089,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tritorc Square Drive 1-1/2 « Puissance de couple hydraulique: 553-5553 Ft. Lbs.
- Poussée rapide à travers l’entraînement pour faciliter le desserrage et le serrage
- Fine Ratchet et Pawl pour un meilleur engagement
- Le segment d’entraînement multi-dents assure jusqu’à 32°
- Tige d’entraînement d’équilibrage - Charge latérale et mouvement du piston libre
- Tableau de couple gravé au laser (Nm & ft lbs)
- Chromage dur de la tige de piston qui assure une meilleure résistance à l’usure du joint de tige.
- Bague d’entraînement autolubrifiante en bronze nickel pour protéger le corps de l’usure
- Pivot de 360° x 180° pour un meilleur degré de mouvement
- Coupleurs à connexion rapide étanches pour un fonctionnement facile et sûr
- Conception du bouchon d’extrémité pour une contre-pression suffisante pour une force vers l’avant du piston lisse
- Réaction rigide adaptée à une application à forte charge
- Bouton de déverrouillage du bras de réaction de conception simple pour faciliter les opérations
- Botte de réaction en acier allié (disponible en option multicolore)
- Alésage de cylindre travaillé à froid pour une durée de vie plus longue et super finition pour de longues conditions de travail.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tritorc Square Drive 1-1/2 « Puissance de couple hydraulique: 553-5553 Ft. Lbs.
8089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit