Prix : 439,95 $
Ensemble Comprend table et 4 chaises. Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure. Conçu pour une utilisation commerciale et résidentielle.
Caractéristiques de la table:
- Taille supérieure: 31,5 » Round
- Verre épais de 5 mm
- Haut de bord de 1,375 »
- Finition de manteau de poudre noire
- Glisse de plancher en plastique protecteur
- Taille de la table: 31,5"W x 31,5"D x 28"H
- Taille de base: 27,5"W
- Capacité de poids de livres 352
- Conception légère
- Dos à triple latte en aluminium incurvé
- Siège texturé
- Bras intégrés
- Cross Braces fournir une stabilité supplémentaire
- Finition du cadre en métal noir
- Glisses de plancher en plastique
- Taille de la chaise: 21,5"W x 24"D x 28,5"H
- Taille arrière: 12"W x 15,5"H
- Taille du siège: 16,75"W x 14"D x 17"H
Poids &Dimensions
- Largeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 62 lbs (28,18 kg)
- Longueur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Largeur du siège 16-3/4 po (42,55 cm)
- Hauteur de la table 28 in (71,12 cm)
- Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
- Largeur du tableau 31-1/2 po (80,01 cm)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Longueur du tableau 31-1/2 po (80,01 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de pièces 5
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Dinant l’ensemble
- Quantité par paquet 5
- Forme Carré
- Matériau du siège Aluminium
- Description Salle à manger extérieure 5-pces
- Matériau de table Verre
- Matériau du cadre de chaise Métal
- Famille de couleurs de plateau de table Effacer
- Nombre de sièges 4
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Flash Furniture
- Numéro de référence du fabricant TLH-0732SQ-017CBK4-GG
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie 5 ans Limitée/2 ans Pièces
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise empilable d’extérieur en résine industrielle™ Global, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695518
Pas encore évalué
439,80 $
Table de™ pique-nique rectangulaire Industrielle Mondiale 6', Plastique Recyclé, Cèdre
Article nº : 695528
Pas encore évalué
1 779,00 $
Global Industrial™ Outdoor Slatted Steel Trash Can W / Access Door & Flat Lid, 36 gallons, noir
Article nº : 261940BK
Pas encore évalué
955,00 $
1 026,00 $
Flash Furniture® Square Glass Outdoor Dining Table Set w / 4 Chaises à lattes en aluminium, Noir
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires