Prix : 90,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ergodyne Squids® 3011 Lanyard rétractable avec Carabiner Mount, Black
Le Squids® 3011 Rétractable Tool Lanyard est une solution d’attache légère et extrêmement durable conçue pour monter à la ceinture d’un utilisateur D-ring ou un point d’ancrage séparé. L’utilisation d’un lanyard rétractable limite les dangers potentiels de hic par rapport aux lanières standard. Cette lanière peut attacher des outils à main pesant jusqu’à 8lbs / 3,6 kg pour éviter de tomber des objets lors du travail à hauteurs.
Le cordon d’attache rétractable est fait de Dyneema résistant à haute résistance et résistante aux coupures® avec une manche de protection sur le cordon exposé pour réduire l’usure pour une durée de vie plus longue. Le boîtier en plastique ABS durable est texturé pour une meilleure adhérence et est conçu pour protéger le fonctionnement interne du rétractable. Doté d’une sortie de cordon effilée pour limiter les débris étant rentrés dans le boîtier avec le cordon. Même avec son incroyable durabilité, ce lanyard rétractable résistant pèse moins de 0,5 lb / 0,22 kg et mesure 48 po / 122 cm lorsqu’il est entièrement étendu.
COMMENT UTILISER
L’extrémité d’ancrage du rétractable comporte une connexion de mousqueton pivotant pour l’ancrage aux anneaux d ou à d’autres endroits. L’extrémité de raccordement du cordon a un Squids breveté® mousquetaire à double action pour fixer à un outil à main jusqu’à 8lbs / 3,6 kg.
Un interrupteur de déclenchement vous permet de définir votre durée de travail et de garder la lanière à une longueur fixe, de sorte que vous ne ressentez pas une tension constante sur votre outil tout en faisant le travail. Pour verrouiller le cordon en place, il suffit de retourner l’interrupteur de déclenchement à la longueur désirée du cordon. Pour se rétracter, soit retourner l’interrupteur en arrière ou tirer la lanière un peu plus loin pour libérer la serrure permettant au cordon de se rétracter à nouveau.
TESTÉ ET APPROUVÉ
Testés et qualifiés selon la norme ANSI/ISEA 121, ces lanières d’outils rétractables n’ont pas d’égal. Le cordon d’attache est conçu pour exposer une longueur rouge de cordon qui sert d’indicateur d’impact si le lanyard voit une force de 110lbs / 50 kg ou plus, vous faire savoir si une goutte s’est produite.
Tous les lanières d’outils sont conçus pour résister aux limites de poids définies et sont faciles à utiliser par n’importe quel travailleur pour éviter les objets accidentellement abandonnés qui pourraient causer des dommages non désirés, des blessures, ou peut-être la mort. Les lanières de sécurité font partie d’un plan global de protection contre les chutes visant à réduire le risque de chute d’objets et à accroître la sécurité au travail. Lorsque vous travaillez à hauteurs, il est essentiel d’attacher des outils.
Le Squids® 3011 Rétractable Tool Lanyard est une solution d’attache légère et extrêmement durable conçue pour monter à la ceinture d’un utilisateur D-ring ou un point d’ancrage séparé. L’utilisation d’un lanyard rétractable limite les dangers potentiels de hic par rapport aux lanières standard. Cette lanière peut attacher des outils à main pesant jusqu’à 8lbs / 3,6 kg pour éviter de tomber des objets lors du travail à hauteurs.
Le cordon d’attache rétractable est fait de Dyneema résistant à haute résistance et résistante aux coupures® avec une manche de protection sur le cordon exposé pour réduire l’usure pour une durée de vie plus longue. Le boîtier en plastique ABS durable est texturé pour une meilleure adhérence et est conçu pour protéger le fonctionnement interne du rétractable. Doté d’une sortie de cordon effilée pour limiter les débris étant rentrés dans le boîtier avec le cordon. Même avec son incroyable durabilité, ce lanyard rétractable résistant pèse moins de 0,5 lb / 0,22 kg et mesure 48 po / 122 cm lorsqu’il est entièrement étendu.
COMMENT UTILISER
L’extrémité d’ancrage du rétractable comporte une connexion de mousqueton pivotant pour l’ancrage aux anneaux d ou à d’autres endroits. L’extrémité de raccordement du cordon a un Squids breveté® mousquetaire à double action pour fixer à un outil à main jusqu’à 8lbs / 3,6 kg.
Un interrupteur de déclenchement vous permet de définir votre durée de travail et de garder la lanière à une longueur fixe, de sorte que vous ne ressentez pas une tension constante sur votre outil tout en faisant le travail. Pour verrouiller le cordon en place, il suffit de retourner l’interrupteur de déclenchement à la longueur désirée du cordon. Pour se rétracter, soit retourner l’interrupteur en arrière ou tirer la lanière un peu plus loin pour libérer la serrure permettant au cordon de se rétracter à nouveau.
TESTÉ ET APPROUVÉ
Testés et qualifiés selon la norme ANSI/ISEA 121, ces lanières d’outils rétractables n’ont pas d’égal. Le cordon d’attache est conçu pour exposer une longueur rouge de cordon qui sert d’indicateur d’impact si le lanyard voit une force de 110lbs / 50 kg ou plus, vous faire savoir si une goutte s’est produite.
Tous les lanières d’outils sont conçus pour résister aux limites de poids définies et sont faciles à utiliser par n’importe quel travailleur pour éviter les objets accidentellement abandonnés qui pourraient causer des dommages non désirés, des blessures, ou peut-être la mort. Les lanières de sécurité font partie d’un plan global de protection contre les chutes visant à réduire le risque de chute d’objets et à accroître la sécurité au travail. Lorsque vous travaillez à hauteurs, il est essentiel d’attacher des outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Allongé 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 8 lbs
- Taille Taille unique
Détails du produit
- Description Lanyard rétractable
- Comprend Lanière
- Style de connexion Double carabine
- Type Longe rétractable avec mousqueton
- Quantité par paquet 1
- Marque Ergodyne
- Série SQUIDs®
- Matériau Aluminium, ABS, Dyneema
- Numéro de référence du fabricant 19311
- Couleur Noir
- Type de connexion respirateur Double carabine
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ergodyne Squids® 3011 Lanyard Rétractable avec Carabiner Mount, Noir
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires