Prix : 47,95 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le kit d’attache d’outils à main Squids® 3194 comprend un cordon d’outil à 3156 bobines avec mousqueton simple et le piège à 3740 outils à main - Slips™ Variété 4-Pack. Ce kit d’attache d’outil vous permet d’attacher quatre tournevis de tailles différentes et des clés hexagonales, ce qui facilite l’utilisation de vos outils au travail tout en empêchant les objets tombés lorsque vous travaillez en hauteur.
Le cordon d’outil à 3156 bobines est plus qu’un petit outil et un cordon de casque. Construit et testé pour supporter des conditions difficiles et conçu pour supporter un poids allant jusqu’à 2 lb / 0,9 kg, le cordon enroulé est fabriqué avec un design à profil bas et un plastique durable. Avec le mousqueton léger en aluminium à une extrémité et une boucle d’attache à l’autre, il se connecte facilement aux ancrages et aux accessoires d’outils, même en portant des gants. La conception de l’attache enroulée réduit la longueur de la longe pour éviter les risques d’accroc et d’enchevêtrement. La bobine s’étend d’un compact 12in à 48in / 30cm à 122 cm.
INSTALLATION DIRECTE
Pas d’outils d’installation supplémentaires ou de ruban adhésif compliqué ou de rétrécissement! La conception brevetée de Slips™ nécessite une installation simple qui suit son nom. Il suffit de « glisser » l’attache de l’outil sur l’outil et de connecter le cordon d®atre à outils à 3156 bobines squids pour compléter votre système d’attache. Contrairement aux concurrents qui offrent un bouchon ajusté qui peut couvrir des informations (comme à l’extrémité d’un tournevis, par exemple) ces solutions laissent la fin ouverte. La conception d’une seule pièce est plus facile à installer par rapport aux concurrents qui nécessitent deux à trois pièces à assembler sur l’outil.
Il suffit de percer l’extrémité de l’outil à main à travers la membrane intérieure orange du tool Slip et de faire glisser l’attache à l’emplacement souhaité. Les points d’étoile de l’intérieur de l’attachement maintiendront son emplacement et l’anneau extérieur pivotant fournira un point de connexion pour les lanières d’outils. Pour retirer les slips™, appuyez simplement sur la languette pour la desserrer, puis faites-la glisser hors de l’arbre de l’outil. Aucun résidu d’adhésif ou désordre ne sera laissé derrière!
PARFAIT POUR LES PETITS OUTILS À MAIN
Les petits outils à main ont toujours été difficiles à connecter les lanières d’outils. Les conducteurs de vis, les petites clés de combinaison, les poinçons, les clés de hex (Allen) et autres n’ont pas de points de connexion captifs, et les conceptions de profil bas peuvent rendre difficile pour les bandes, les rétrécissements et les queues à appliquer. Les Squids® Hand Tool Slips™ vous permettent d’attacher des outils jusqu’à 1 lb en fonction de leur diamètre. Quatre tailles de Slips™ sont compatibles sur des outils de diamètres allant de 0,05 » (1,3mm) à 1/2 » (12,5mm). Consultez le tableau de taille pour des plages spécifiques par taille.
Le cordon d’outil à 3156 bobines est plus qu’un petit outil et un cordon de casque. Construit et testé pour supporter des conditions difficiles et conçu pour supporter un poids allant jusqu’à 2 lb / 0,9 kg, le cordon enroulé est fabriqué avec un design à profil bas et un plastique durable. Avec le mousqueton léger en aluminium à une extrémité et une boucle d’attache à l’autre, il se connecte facilement aux ancrages et aux accessoires d’outils, même en portant des gants. La conception de l’attache enroulée réduit la longueur de la longe pour éviter les risques d’accroc et d’enchevêtrement. La bobine s’étend d’un compact 12in à 48in / 30cm à 122 cm.
INSTALLATION DIRECTE
Pas d’outils d’installation supplémentaires ou de ruban adhésif compliqué ou de rétrécissement! La conception brevetée de Slips™ nécessite une installation simple qui suit son nom. Il suffit de « glisser » l’attache de l’outil sur l’outil et de connecter le cordon d®atre à outils à 3156 bobines squids pour compléter votre système d’attache. Contrairement aux concurrents qui offrent un bouchon ajusté qui peut couvrir des informations (comme à l’extrémité d’un tournevis, par exemple) ces solutions laissent la fin ouverte. La conception d’une seule pièce est plus facile à installer par rapport aux concurrents qui nécessitent deux à trois pièces à assembler sur l’outil.
Il suffit de percer l’extrémité de l’outil à main à travers la membrane intérieure orange du tool Slip et de faire glisser l’attache à l’emplacement souhaité. Les points d’étoile de l’intérieur de l’attachement maintiendront son emplacement et l’anneau extérieur pivotant fournira un point de connexion pour les lanières d’outils. Pour retirer les slips™, appuyez simplement sur la languette pour la desserrer, puis faites-la glisser hors de l’arbre de l’outil. Aucun résidu d’adhésif ou désordre ne sera laissé derrière!
PARFAIT POUR LES PETITS OUTILS À MAIN
Les petits outils à main ont toujours été difficiles à connecter les lanières d’outils. Les conducteurs de vis, les petites clés de combinaison, les poinçons, les clés de hex (Allen) et autres n’ont pas de points de connexion captifs, et les conceptions de profil bas peuvent rendre difficile pour les bandes, les rétrécissements et les queues à appliquer. Les Squids® Hand Tool Slips™ vous permettent d’attacher des outils jusqu’à 1 lb en fonction de leur diamètre. Quatre tailles de Slips™ sont compatibles sur des outils de diamètres allant de 0,05 » (1,3mm) à 1/2 » (12,5mm). Consultez le tableau de taille pour des plages spécifiques par taille.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Allongé 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 1 lb
- Taille Taille unique
Détails du produit
- Description Kit d’attache d’outils à main
- Type Kit d’attache d’outils à main
- Pour une utilisation avec Toiture, Mécanique, Chasseurs, Travaux généraux, Entreposage/Distribution, Aménagement paysager
- S' inscrit 4 outils
- Quantité par paquet 1
- Marque Ergodyne
- Série SQUIDs®
- Matériau Polyester, Lycra, Rubber
- Numéro de référence du fabricant 19664
- Couleur Multicolores
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ergodyne Squids® Kit d'attache à 3194 outils à main, 1lb
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires