Prix : 26,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ergodyne Squids® 3796 Drill - Impact Driver Tool Trap, Stainless
Le support d’outils électriques Squids® 3796 pour les pilotes de perceuse et d’impact crée un point de fixation unique pour attacher les perceuses sans fil, les pilotes d’impact et autres outils électriques avec une longe à outils. Les points de connexion pour les longes d’outils ne sont pas toujours facilement disponibles sur les outils électriques, ce qui peut créer des environnements dangereux lors du travail en hauteur. L'attache de vos outils devrait faire partie d'un plan global de protection contre les chutes afin de réduire le risque de chute d'objets et d'accroître la sécurité au travail. Le support d’outils en acier inoxydable est livré complet avec un ensemble de six fixations métriques (M2.5, M3, M4) à monter sur une variété d’outils électriques de marques telles que Bosch, Milwaukee, Makita, DeWalt et bien d’autres.
INSTALLATION DIRECTE
L’assemblage unique crée un accessoire rapide et facile en une seule étape pour attacher une longe à vos outils électriques. Il suffit de fixer le support d’outil inclus et les étiquettes sur les ports à vis destinés aux crochets de ceinture accessoires. Une fois que le couple approprié est appliqué au point d’ancrage, connectez une longe à outils au point d’attache du support pour attacher les outils en toute sécurité. PARFAIT POUR LES OUTILS AVEC DES PORTS À VIS
Le support d’outils électriques pour perceuses et pilotes d’impact est la solution parfaite pour les petits outils électriques sans fil 12v qui ne peuvent pas être enveloppés par les enveloppements d’outils électriques Squids® 3180. La conception en instance de brevet permettra de moderniser les outils jusqu’à 1,36 kg (3 lb) selon la taille de fixation utilisée. Bien que destinés aux perceuses sans fil et aux pilotes d’impact sans fil, ces supports peuvent également se fixer à des caméras, des outils d’alignement laser et d’autres outils et dispositifs dotés de ports à vis pour s’adapter aux fixations M2.5, M3 et M4.
Le support d’outils électriques Squids® 3796 pour les pilotes de perceuse et d’impact crée un point de fixation unique pour attacher les perceuses sans fil, les pilotes d’impact et autres outils électriques avec une longe à outils. Les points de connexion pour les longes d’outils ne sont pas toujours facilement disponibles sur les outils électriques, ce qui peut créer des environnements dangereux lors du travail en hauteur. L'attache de vos outils devrait faire partie d'un plan global de protection contre les chutes afin de réduire le risque de chute d'objets et d'accroître la sécurité au travail. Le support d’outils en acier inoxydable est livré complet avec un ensemble de six fixations métriques (M2.5, M3, M4) à monter sur une variété d’outils électriques de marques telles que Bosch, Milwaukee, Makita, DeWalt et bien d’autres.
INSTALLATION DIRECTE
L’assemblage unique crée un accessoire rapide et facile en une seule étape pour attacher une longe à vos outils électriques. Il suffit de fixer le support d’outil inclus et les étiquettes sur les ports à vis destinés aux crochets de ceinture accessoires. Une fois que le couple approprié est appliqué au point d’ancrage, connectez une longe à outils au point d’attache du support pour attacher les outils en toute sécurité. PARFAIT POUR LES OUTILS AVEC DES PORTS À VIS
Le support d’outils électriques pour perceuses et pilotes d’impact est la solution parfaite pour les petits outils électriques sans fil 12v qui ne peuvent pas être enveloppés par les enveloppements d’outils électriques Squids® 3180. La conception en instance de brevet permettra de moderniser les outils jusqu’à 1,36 kg (3 lb) selon la taille de fixation utilisée. Bien que destinés aux perceuses sans fil et aux pilotes d’impact sans fil, ces supports peuvent également se fixer à des caméras, des outils d’alignement laser et d’autres outils et dispositifs dotés de ports à vis pour s’adapter aux fixations M2.5, M3 et M4.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 2,5 lbs
- Taille Taille unique
Détails du produit
- Description Piège à outils de conducteur de forage et d’impact
- Comprend 1 Bracket Connection Point, 6 attaches avec lave-linge et 2 étiquettes de produits
- Style de connexion Bracket en acier inoxydable
- Type Piège à outils de conducteur de forage et d’impact
- Pour une utilisation avec Installateurs de plancher, paysagistes, jardiniers, plombiers, électriciens, concierges
- Quantité par paquet 1
- Marque Ergodyne
- Série SQUIDs®
- Matériau En acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 19796
- Couleur Bleu
- Type de connexion respirateur Bracket en acier inoxydable
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ergodyne Squids® 3796 Drill - Impact Driver Tool Trap, Stainless
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires