Prix : 25,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ergodyne Squids® 3797 Grinder Tool Trap, Inox
Le support d’outils électriques Squids® 3797 pour meuleuses crée un point de fixation unique pour attacher les outils électriques à meuleuse filaire et sans fil avec une longe d’outil. Les points de connexion pour les longes à outils ne sont pas toujours facilement disponibles sur les outils électriques, ce qui peut créer des environnements dangereux lors du travail en hauteur. L'attache de vos outils devrait faire partie d'un plan global de protection contre les chutes afin de réduire le risque de chute d'objets et d'accroître la sécurité au travail. Le support d’outil en acier inoxydable est livré complet avec un jeu de deux fixations métriques (M8, M10) à monter sur une variété de meuleuses de différentes marques.
INSTALLATION DIRECTE
L’assemblage unique crée un accessoire rapide et facile en une seule étape pour attacher une longe à vos outils électriques. Il suffit de fixer le support d’outil et les étiquettes inclus sur des orifices à vis destinés aux poignées de meuleuse amovibles. Une fois que le couple approprié est appliqué au point d’ancrage, connectez une longe à outils au point d’attache du support pour attacher les outils en toute sécurité. PARFAIT POUR LES OUTILS AVEC DES PORTS À VIS
Le support d’outil électrique pour meuleuses est la solution parfaite pour toute meuleuse pesant jusqu’à 3,63 kg (8 lb). Le support a une conception brevetée qui force l’attache de manière directionnelle loin de la roue de la meuleuse. Bien que destinés aux meuleuses d’angle filaires ou sans fil, ces supports peuvent également se fixer à des caméras, des outils d’alignement laser et d’autres outils et dispositifs contenant des ports à vis qui s’adaptent aux fixations M8 et M10.
Le support d’outils électriques Squids® 3797 pour meuleuses crée un point de fixation unique pour attacher les outils électriques à meuleuse filaire et sans fil avec une longe d’outil. Les points de connexion pour les longes à outils ne sont pas toujours facilement disponibles sur les outils électriques, ce qui peut créer des environnements dangereux lors du travail en hauteur. L'attache de vos outils devrait faire partie d'un plan global de protection contre les chutes afin de réduire le risque de chute d'objets et d'accroître la sécurité au travail. Le support d’outil en acier inoxydable est livré complet avec un jeu de deux fixations métriques (M8, M10) à monter sur une variété de meuleuses de différentes marques.
INSTALLATION DIRECTE
L’assemblage unique crée un accessoire rapide et facile en une seule étape pour attacher une longe à vos outils électriques. Il suffit de fixer le support d’outil et les étiquettes inclus sur des orifices à vis destinés aux poignées de meuleuse amovibles. Une fois que le couple approprié est appliqué au point d’ancrage, connectez une longe à outils au point d’attache du support pour attacher les outils en toute sécurité. PARFAIT POUR LES OUTILS AVEC DES PORTS À VIS
Le support d’outil électrique pour meuleuses est la solution parfaite pour toute meuleuse pesant jusqu’à 3,63 kg (8 lb). Le support a une conception brevetée qui force l’attache de manière directionnelle loin de la roue de la meuleuse. Bien que destinés aux meuleuses d’angle filaires ou sans fil, ces supports peuvent également se fixer à des caméras, des outils d’alignement laser et d’autres outils et dispositifs contenant des ports à vis qui s’adaptent aux fixations M8 et M10.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 8 lbs
- Taille Taille unique
Détails du produit
- Description Piège à outils grinder
- Comprend 1 Bracket Connection Point, 2 attaches et laveuses de verrouillage et 1 étiquette de produit
- Style de connexion Bracket en acier inoxydable
- Type Piège à outils grinder
- Pour une utilisation avec Installateurs de plancher, paysagistes, jardiniers, plombiers, électriciens, concierges
- Quantité par paquet 1
- Marque Ergodyne
- Série SQUIDs®
- Matériau En acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 19797
- Couleur Multicolores
- Type de connexion respirateur Bracket en acier inoxydable
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ergodyne Squids® 3797 Grinder Tool Trap, Inox
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires