Prix : 485,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaque année incendies détruisent bâtiments, meubles et autres articles qui peuvent être remplacés ou reconstruits. Mais les dégâts de feu et l’eau peut aussi détruire des objets inestimables et irremplaçables. Protégez votre passeport, certificats de naissance, garanties, information assurance, oeuvres et autres objets de valeur et documents importants de feu et l’eau avec le nouveau SureSeal de coffres de FireKing™. Tous SureSeal par report de coffres FireKing™ a UL feu cote et maintient l’intérieur sec même lorsque complètement submergée jusqu'à deux heures. Disponible en quatre tailles et conçu pour répondre aux besoins nouvelles et changeantes des consommateurs d’aujourd'hui pour la maison et le Bureau de sécurité.
- Lettre de cales et des fichiers de format légal
- Feu de classe 1 UL 350 heures
- Protection imperméable Complete
- Protège Documents papier & des supports numériques (CD/DVD, lecteurs Flash & disques durs portables)
- Compression double verrous
- Poignée
- Charnières de sécurité
- Garantie de 7 an
- Garantie à vie après l’incendie
Poids &Dimensions
- Largeur 19-7/8 po (50,48 cm)
- Hauteur 7-5/16 po (18,57 cm)
- Largeur intérieure 14-13/16 po (37,62 cm)
- Hauteur intérieure 3-13/16 po (9,68 cm)
- Poids 55,9 lbs (25,41 kg)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Échelle de largeur 16 à 20 pouces
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
- Échelle de profondeur 16 à 18 pouces
- Profondeur intérieure 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de handle Transporter
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Configuration intérieure Contient la taille légale
- Capacité 0,38 pi³ (0,01 pi³.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de compartiments 1
- Marque FireKing
- Type de porte Couvercle ouvrant le haut
- Série SureSeal
- Numéro de référence du fabricant SS104
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 7 ans
Conformité et certifications
- Feu de note 60 min @ 1700° F
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
FireKing® SS104 SureSeal feu & coffre étanche, 19-7/8" W x 17 « D x 7-5/16 » H, 0,38 pi³.
485,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires