Prix : 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Ces verrouillage clayettes stockage bin organisent et stockent le matériel dans les zones de regroupement, la production, l’entrepôt et magasin affichage. Bacs de fil position côte à côte ou dos à dos. Mailles ouvertes bin rack permet un contrôle rapide de l’inventaire. Bin étagères faites de qualité industrielle, antirouille et résistant à la corrosion soudé.283 armature de fil de diamètre, avec diamètre.105 cross construction métallique pour la rigidité et la résistance à la traction. Bacs de rangement ont un entretien gratuit plaqué triple chromée. Chaque bac est d’une capacité de poids de 100 lb. L’unité de rack avec dolly optionnelle est de 1000 lb capacité de poids uniformément répartie.
Mesures 48"W x 20"D x 48"H. Comprend 5 bacs à fil, (1) 48"W x 20"D x 12"H, (1) 48"W x 20"D x 9"H, (3) 48"W x 14"D x 9"H.
En option Diviseurs créer une variété de tailles de compartiments. Optionnel Base de Dolly transforme votre rack de stockage en unité mobile. Assemble facilement.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 49 lbs (22,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Nombre de bacs 5
- Matériau du bac Fil chrome
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Chromé
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 339023
- Couleur Gris
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 3(D),1(E),1(F)
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Diviseur chromé Nexel® pour bac à vidange de fil, 20 « D x 9 » H
Article nº : 832144
Pas encore évalué
10,50 $
Global Industrial Stackable Wire Storage Bin, 36"W x 14"D x 9"H
Article nº : 832102
Pas encore évalué
159,95 $
Global Industrial Stackable Wire Storage Bin, 48"W x 14"D x 9"H
Article nº : 832118
Pas encore évalué
149,95 $
Global Industrial Stackable Wire Storage Bin, 36"W x 20"D x 9"H
Article nº : 832108
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial Stackable Wire Storage Bin, 48"W x 20"D x 9"H
Article nº : 832124
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial Stackable Wire Storage Bin, 36"W x 20"D x 12"H
Article nº : 832114
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial Modular Wire Stacking Bin Basket Rack, 48"W x 20"D x 48"H, 5 Wire Bins
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires