Prix : 249,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 249,95 $ ch.
- Acheter 3+ 229,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RACK DE RANGEMENT EMPILABLE À DEUX TAMBOURS
Support assure un stockage de tambour Horizontal 55 gallon dans les espaces restreints.
Grilles de tambour peuvent être empilés jusqu'à 4 élevé pour le stockage de tambour gallon 55 sûre et efficace. Grilles de tambour horizontal permettent l’accès ascenseur fourche bidirectionnelle. Empilage de tambour grilles fonctionnalité ¼" épais formé en acier berceaux et terminer un émail jaune. Facile ensemble culasse avec quincaillerie incluse.
Remarque : Il n’est pas recommandé d’empiler plus de quatre racks de haut. Supports peuvent être déplacés alors qu’il est chargé, mais non lorsque empilés.
Support assure un stockage de tambour Horizontal 55 gallon dans les espaces restreints.
Grilles de tambour peuvent être empilés jusqu'à 4 élevé pour le stockage de tambour gallon 55 sûre et efficace. Grilles de tambour horizontal permettent l’accès ascenseur fourche bidirectionnelle. Empilage de tambour grilles fonctionnalité ¼" épais formé en acier berceaux et terminer un émail jaune. Facile ensemble culasse avec quincaillerie incluse.
Remarque : Il n’est pas recommandé d’empiler plus de quatre racks de haut. Supports peuvent être déplacés alors qu’il est chargé, mais non lorsque empilés.
Poids &Dimensions
- Largeur 45 in (114,3 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 1600 lbs (727,27 kg)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Support de rangement empilables 2 tambour
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TAMBOUR-RACK-2
- Capacité du tambour 2 (7,57 l)
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Wesco® empilable Drum Rack 240026 pour 2 cylindres
Article nº : 952964
Expédié en 10 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
289,95 $
comparer les élémentsPileable 2 Drum Storage Rack DRUM-RACK-2 1600 Lb. Capacité
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires