Prix : 2 065,00 $
Ce double piédestal comprend un piédestal de 16 po de large x 30 po de profondeur x 30 1/4 po de haut piédestal avec un piédestal à tiroirs (3) avec (2) 5 », et (1) 11 » haut x 16 » de long tiroirs. Tous les bancs de piédestal sont entièrement assemblés et simplement boulonnés au fond de n’importe quelle surface de travail. 16 et 18 jauge spot d’acier soudé et boulonné.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Poids 350 lbs (159,09 kg)
- Hauteur nominale 30 in (76,2 cm)
- Épaisseur supérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Taille de l’armoire 16 "W X 30 H « D x 30-1/4"
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre d’armoires 1
- Nombre de tiroirs 3
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Configuration 3 tiroir / armoire
- Type de construction Assemblé
- Type Établi à double piédestal
- Top Matériel Plastique stratifié
- Marque Stackbin
- Style de jambe Pied piédestal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 7-15430P-T-GY
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stackable and Mountable Drawer WBD-1 for Tennsco Workbenches 15"W x 18"D x 8 1/4"H - Medium Gray
Article nº : B2337332
Pas encore évalué
144,95 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Stackbin Workbench, piédestal Workbench, PLAS. Stratifié w/T, moulage, W 48" X 30" D, GY
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires