Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étant la gamme la plus basique d’établis industriels, l’établi de la série 3500 est fabriqué à la main en acier 14 ga et assure une capacité de poids de 3500 lb (répartie uniformément). Les pieds de 14 ga sont entièrement soudés à l’arc et chacun est boulonné avec un stringer formé de 16 ga. Avec 12 options de choix et une gamme d’accessoires, l’établi de la série 3500 peut être configuré de plusieurs façons pour répondre aux besoins spécifiques de votre application. Fabriqué aux États-Unis. Cadre en acier.
Remarque: Le plateau de table est fait d’un noyau en panneau dur avec une peau en acier inoxydable couvrant uniquement le dessus, le bord avant et les bords latéraux. Le bord arrière n’inclura pas de peau en acier inoxydable.
Remarque: Le plateau de table est fait d’un noyau en panneau dur avec une peau en acier inoxydable couvrant uniquement le dessus, le bord avant et les bords latéraux. Le bord arrière n’inclura pas de peau en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 215 lbs (97,73 kg)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 3500 lbs (1 590,91 kg)
- Calibre 14 jambes, 16 Stringer ga
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Marque Stackbin
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Série 3500 Series
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant S7236-3500-GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
59,95 $
Stackbin Series 3500 Workbench, panneau dur sur dessus en acier inoxydable, 72 « L x 36 » P, gris
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires