Prix : 1 979,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet établi présente la même construction construite à la main que la table de travail de la série 3500. L’établi série 3505 présente l’avantage supplémentaire d’un réglage manuel de la hauteur de 5 pouces. À l’aide d’un bonnet de jambe de style externe et de fixations robustes, l’établi série 3505 est facilement ajusté tout en conservant une capacité de poids de 3500 lb. Les jambes de calibre 14 sont entièrement soudées à l’arc et chacune est boulonnée avec un longeron formé de calibre 16. Cette structure de base d’atelier permettra l’ajout simple de l’un des accessoires d’atelier offerts par Stackbin. Cadre en acier. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Remarque: Le plateau de table est fait d’un noyau en panneau dur avec une peau en acier inoxydable couvrant uniquement le dessus, le bord avant et les bords latéraux. Le bord arrière n’inclura pas de peau en acier inoxydable.
Remarque: Le plateau de table est fait d’un noyau en panneau dur avec une peau en acier inoxydable couvrant uniquement le dessus, le bord avant et les bords latéraux. Le bord arrière n’inclura pas de peau en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 34 - 39 pouces
- Poids 227 lbs (103,18 kg)
- Hauteur nominale 34 - 39 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 3500 lbs (1 590,91 kg)
- Calibre 14 jambes, 16 Stringer ga
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Marque Stackbin
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Série 3505 Series
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant S7236-3505-GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
59,95 $
Stackbin Series 3505 Workbench, panneau dur sur dessus en acier inoxydable, 72 « L x 36 » P, gris
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires