Prix : 3 385,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stackbin, série 4000, en acier inoxydable sur isorel, 72" W X 30" D, gris
Réglage en hauteur sur la volée est ce que le 4000 table de travail série est construit pour. Incorporant un système de levage hydraulique avec fonctionnement électrique ou manuel de manivelle dans notre jambe standard de 3500 série de banc de travail pour 12 pouces de réglage de hauteur sans effort, le 4000 est parfait pour l’emballage multi-utilisateur, l’expédition, ou l’application d’assemblage. 14 pattes de jauge sont entièrement en arc soudées et chacune est boulonnée avec un stringer formé à 16 jauges. Cette structure de base d’établi permettra l’ajout simple de n’importe lequel des accessoires d’établi que nous proposons. Cadre en acier.
Remarque: Le plateau de table est fait d’un noyau en panneau dur avec une peau en acier inoxydable couvrant uniquement le dessus, le bord avant et les bords latéraux. Le bord arrière n’inclura pas de peau en acier inoxydable.
Réglage en hauteur sur la volée est ce que le 4000 table de travail série est construit pour. Incorporant un système de levage hydraulique avec fonctionnement électrique ou manuel de manivelle dans notre jambe standard de 3500 série de banc de travail pour 12 pouces de réglage de hauteur sans effort, le 4000 est parfait pour l’emballage multi-utilisateur, l’expédition, ou l’application d’assemblage. 14 pattes de jauge sont entièrement en arc soudées et chacune est boulonnée avec un stringer formé à 16 jauges. Cette structure de base d’établi permettra l’ajout simple de n’importe lequel des accessoires d’établi que nous proposons. Cadre en acier.
Remarque: Le plateau de table est fait d’un noyau en panneau dur avec une peau en acier inoxydable couvrant uniquement le dessus, le bord avant et les bords latéraux. Le bord arrière n’inclura pas de peau en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 30 - 42 pouces
- Poids 235 lbs (106,82 kg)
- Hauteur nominale 30 - 42 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Calibre 14 jambes, 16 Stringer ga
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Manivelle
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi léger
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Marque Stackbin
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Série 4000 Series
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant S7230-4000-GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
59,95 $
Stackbin Workbench, série 4000, panneau dur sur dessus en acier inoxydable, 72 » L x 30 » P, gris
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires