Prix : 1 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tout-en-un appareil stocke ce qu’il faut des éléments de package et le navire. Comprend 12" D incliné en porte-à-faux clayette de stockage qui offre un accès plus facile aux fournitures. 12" D plateau supérieur avec intercalaires en plastique réglables 6 et titulaire de rouleau de matériau d’emballage. 1-3/4" paillasse épais. Pieds de hauteur réglable. 14-16-jauge composants en acier. L’établi a une hauteur globale de 72 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 32-3/4 - 37-3/4 po
- Hauteur nominale 33 - 38 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Pied boulonné
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 2
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Table d’emballage
- Top Matériel Plastique stratifié
- Quantité par paquet 1
- Marque Stackbin
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant 4-6PLP ADJ. BANC DE JAMBE
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Empaquetage hauteur réglable Stackbin Établi, bord carré stratifié, 72"W x 30"D
1519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires