Prix : 38,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Couvercle supérieur Stackbin pour 9 « L x 18-3/4 " P x 7-1 / 2 " H - Noir
Panneaux supérieurs est disponibles pour tous nos Stackbins et Stackboxes. Simplement, ils pondent dans le rebord du conteneur de la pile et ont un 1/2" plier d’un côté pour faciliter le retrait. La couverture n’interfère pas avec la fonctionnalité de superposition et peut être enlevée si nécessaire. Construite de calibre 18 formé en acier.
Panneaux supérieurs est disponibles pour tous nos Stackbins et Stackboxes. Simplement, ils pondent dans le rebord du conteneur de la pile et ont un 1/2" plier d’un côté pour faciliter le retrait. La couverture n’interfère pas avec la fonctionnalité de superposition et peut être enlevée si nécessaire. Construite de calibre 18 formé en acier.
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Profondeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Poids 2 lbs (.91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Capot supérieur
- Type d’accessoire Couvercle et couvercle
- Quantité par paquet 1
- Marque Stackbin
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1-3BC-BK
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stackbin® Stackbin Top couvercle pour 9" W x 18-3/4 « D x 7-1/2 » H, noir
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit