Prix : 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Déplacer jusqu'à 16 chaises à la fois, éliminant transportant main coûteuse et fastidieuse. La solution raisonnable au moment de l’installation rapide et facile pour un siège à des banquets, des conférences, des conventions andmeetings. Durable et solide, le chariot de chaise empilés s’adapte à la plupart des types de chaises de pile.
- Châssis robuste avec poignée de vinyle collé. Un vrai gain de temps.
- Identique à point 500, à l’exception des deux roues de caoutchouc Airless 4,1'' x 10''.
- Base grise finition enduite par poudre.
- Emballé par carton.
- Poids à l’expédition : 31lbs.
- Dimensions de carton UPS linéaires : 37 L x 28W x 15 H
- Un simple assemblage requis.
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Taille de la roulette / roue 4-1/8 x 10 pouces
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 240 lbs (109,09 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Panier de chaise empilable
- Capacité 16 chaises
- Pour une utilisation avec Chaises empilables
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de Raymond
- Matériau Acier
- Style Empilage horizontal
- Type de chariot Chariot pour chaises
- Caster Type Pneumatique en caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant 500PN
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise empilée Dolly - roues Airless
735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires