Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Chaise empilée Dolly pour chaises étroits

Chaise empilée Dolly pour chaises étroits

Article nº : WBB384398

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dolly de chaise pliante

Dolly de chaise pliante

Chaise empilable et étudiant Bureau Mover

Chaise empilable et étudiant Bureau Mover

Chariot de table ® interion pour tables pliante rectangulaires - Contient 12 - Jusqu'à 96"

Interion® table pour tables pliant rectangulaires - détient 12 - jusqu’à 96 »

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - place 72"

Interion® Chariot de table pour tables pliantes rectangulaires tient 12 - jusqu'à 72"

Déplacer jusqu'à 16 chaises à la fois, éliminant transportant main coûteuse et fastidieuse. La solution raisonnable au moment de l’installation rapide et facile pour un siège à des banquets, conférences, conventions et réunions. Durable et solide, le chariot de chaise empilés s’adapte à la plupart des types de chaises de pile.

  • Châssis robuste avec poignée de vinyle collé. Un vrai gain de temps. Spécialement conçu pour une utilisation avec des chaises très étroits. Comprend quatre roues pour une stabilité accrue.
  • Capacité de charge : 240lbs.
  • Largeur du cadre : 10-3/8".
  • Hauteur hors-tout : 48".
  • Profondeur globale : 33".
  • Quatre 8'' x 1-3/4 '' roues en caoutchouc antidérapant.
  • Base grise finition enduite par poudre.
  • Emballé par carton.
  • Poids à l’expédition : 32lbs.
  • Dimensions de carton UPS linéaires : 38 L x 28W x 12 H
  • Un simple assemblage requis.
  • Made in USA.


Poids &Dimensions

  • Profondeur 33 in (83,82 cm)
  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur 48 in (121,92 cm)
  • Capacité de poids 240 lbs (109,09 kg)

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Description Panier de chaise empilable
  • Capacité 16 chaises
  • Pour une utilisation avec Chaises empilables
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Produits de Raymond
  • Matériau Acier
  • Style Empilage horizontal
  • Type de chariot Chariot pour chaises
  • Caster Type Caoutchouc
  • Numéro de référence du fabricant 550
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : HARRIETT

    Date de : Novembre 06, 2021

    Grand prix, super pièce d’équipement.
    Votre commentaire :
    Facile à assembler et la qualité a l’air bien. A pris un peu plus de temps à recevoir à partir de la date de commande.
  • Reviewer : Jeanne

    Date de : Avril 23, 2019

    excellent produit
    Votre commentaire :
    Ce chariot a été parfait pour les besoins de notre église. Il est facile à manipuler, pour les femmes comme les hommes, mais aussi facile à manœuvrer !
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Gain de temps
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
Chaise empilée Dolly pour chaises étroits

Chaise empilée Dolly pour chaises étroits

Article nº : WBB384398