Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Déplacer jusqu'à 16 chaises à la fois, éliminant transportant main coûteuse et fastidieuse. La solution raisonnable au moment de l’installation rapide et facile pour un siège à des banquets, conférences, conventions et réunions. Durable et solide, le chariot de chaise empilés s’adapte à la plupart des types de chaises de pile.
- Châssis robuste avec poignée de vinyle collé. Un vrai gain de temps. Spécialement conçu pour une utilisation avec des chaises très étroits. Comprend quatre roues pour une stabilité accrue.
- Capacité de charge : 240lbs.
- Largeur du cadre : 10-3/8".
- Hauteur hors-tout : 48".
- Profondeur globale : 33".
- Quatre 8'' x 1-3/4 '' roues en caoutchouc antidérapant.
- Base grise finition enduite par poudre.
- Emballé par carton.
- Poids à l’expédition : 32lbs.
- Dimensions de carton UPS linéaires : 38 L x 28W x 12 H
- Un simple assemblage requis.
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 33 in (83,82 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 240 lbs (109,09 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Panier de chaise empilable
- Capacité 16 chaises
- Pour une utilisation avec Chaises empilables
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de Raymond
- Matériau Acier
- Style Empilage horizontal
- Type de chariot Chariot pour chaises
- Caster Type Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant 550
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : HARRIETT
Date de : Novembre 06, 2021
-
Reviewer : Jeanne
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce chariot a été parfait pour les besoins de notre église. Il est facile à manipuler, pour les femmes comme les hommes, mais aussi facile à manœuvrer ! -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise empilée Dolly pour chaises étroits
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires