40,95 $ ch.
Prix: 245,70 $ / Pkg de 6
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 245,70 $ /pkg.
- Achetez 3-5 233,70 $ /pkg.
- Acheter 6+ 227,70 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bacs de polymère de qualité industrielle forte pendent ou empilent vos besoins de stockage. Caractéristiques comprennent extra-large empilage ledge et doigt de poignées pour une manipulation aisée. Antiglisse arrêts et nervures de renfort aident à prévenir les déplacement et la diffusion de lorsqu’il est plein. Fente grande vignette fournit l’identification rapide de l’inventaire. Résiste aux températures de 250° F. Vente de carton.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Largeur intérieure 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur intérieure 9-3/4 po (24,77 cm)
- Poids 3,2 lbs (1,45 kg)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Taille (L x l x H) 18 x 11 x 10 po
- Longueur intérieure 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Stack & Hang
- Type Bac coloré
- Quantité par paquet 6
- Marque Akro-Mils
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 239709BK
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Akro-Mils AkroBins®
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Akro-Mils® AkroBin® Bac empilable et suspendu en plastique, 11 po L x 18 po L x 10 po H, noir, qté par paquet : 6
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires