Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stackrack Pour 12"L x 20-1/2"P x 9-1/2"H Bacs - Gris
Stackracks individuels sont conçus pour être associé à Stackbins et Stackboxes pour créer un système de stockage robuste qui peut être reconfiguré ou ajouté à un moment quelconque. Stackracks permettant de bacs et boîtes à enlever facilement d’une installation de transport ou le repeuplement. Stackracks peut supporter un poids qui s’inscrit dans le cube du conteneur coïncidant. Ils se comparent facilement ensemble sans outils ou la visserie et la fonction Stackbins breveté système de verrouillage qui garantit une configuration sûre et sécurisée. Taille différente Stackracks peut être inter empilé avec l’utilisation des couvertures de l’adaptateur. Stackracks sont également disponibles dans un design recto-verso pour être utilisé avec double bacs de trémie pour une application de montage double face. Construit de calibre 18 w / 1 "x 1/2" x 1/8" canal épais Spot soudé en acier.
Stackracks individuels sont conçus pour être associé à Stackbins et Stackboxes pour créer un système de stockage robuste qui peut être reconfiguré ou ajouté à un moment quelconque. Stackracks permettant de bacs et boîtes à enlever facilement d’une installation de transport ou le repeuplement. Stackracks peut supporter un poids qui s’inscrit dans le cube du conteneur coïncidant. Ils se comparent facilement ensemble sans outils ou la visserie et la fonction Stackbins breveté système de verrouillage qui garantit une configuration sûre et sécurisée. Taille différente Stackracks peut être inter empilé avec l’utilisation des couvertures de l’adaptateur. Stackracks sont également disponibles dans un design recto-verso pour être utilisé avec double bacs de trémie pour une application de montage double face. Construit de calibre 18 w / 1 "x 1/2" x 1/8" canal épais Spot soudé en acier.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 10-1/8 po (25,72 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Stackrack
- Quantité par paquet 1
- Marque Stackbin
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1-4 SR-GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
119,95 $
Stackbin® Top Cover pour 12" W x 20-1/2 « D x 9-1/2 » H acier gris d’emplacements
Article nº : B529209
Pas encore évalué
53,95 $
Stackbin® Stackrack 12" W x 20-1/2 « D x 9-1/2 » h acier gris d’emplacements
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires