Prix : 3 295,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Combiner les étapes de la même hauteur pour construire sur la grande scène ou utiliser des hauteurs progressives pour bande assis ou configuration de contremarche chorale. Équipé d’avançon installé pour connecter facilement les unités pour créer une grande scène ou montage multi-niveaux. Construit avec un noyau de contreplaqué de qualité à armature et prime 16 calibre en acier, ces étapes sont durables et portable. Pieds sont en acier tubulaire de calibre 14 et équipés à ressort facile à ouvrir/fermer, support, supports, utilisent pour installation rapide et sécuritaire. Glissières de sécurité sont recommandés pour la sécurité. Finition gris. 96" L x 36" W x 8, 16 & 24 « H globale. Garantie limitée de l’année 10.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
Détails du produit
- Type Ensemble complet de risers de scène
- Top Matériel Tapis
- Marque Places publiques nationales
- Nombre de niveaux 3
- Numéro de référence du fabricant SST36C-02
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pupitre à musique mélodie - noir
Article nº : B449395
Pas encore évalué
95,95 $
Phase de jeu avec tapis - 96" L x 36" W - 8 « 16 H » H, 24 « H & deux glissières de sécurité - gris
3295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires