Souvent achetés ensemble
Prix : 1 009,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 009,00 .
- Achetez 6-10 959,00 $ ch.
- Acheter 11+ 935,00 $ ch.
Spécifications :
- Dimensions: 30"W x 12"D x 30"H
- Construction: Acier inoxydable, Type 304
- Couleur: Acier inoxydable
- Étagères: 2 Acier inoxydable
- Étagères réglables: Oui
- Type de porte: Solide
- Type de poignée : Poignée de verrouillage de pagaie encastrée
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 88 lbs (40 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Description Armoire en acier inoxydable 304 mur
- Nombre de tablettes 2
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 2
- Type Armoire murale
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Type de porte Solide
- Matériau Acier inoxydable
- Type de base Support mural
- Capacité des étagères 150 lbs (68,18 kg)
- Numéro de référence du fabricant 316087A
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Mobile Stainless Steel Instrument Table, 72 x 24 », sous étagère
Article nº : B529968
Pas encore évalué
2 045,00 $
Chariot en acier galvanisé Nexel® avec housse en nylon, 4 étagères, 48 po de long x 24 po de large x 69 po de haut
Article nº : 436932
Pas encore évalué
819,00 $
Global Industrial Double Stainless Steel Glove Box Holder, 11"W x 3-3/4"D x 10"H
Article nº : 436949
Pas encore évalué
60,95 $
Global Industrial Stainless Steel 304 Wall Cabinet, 30"W x 12"D x 30"H
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires