Prix : 20,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
PLAQUES DE LOCBOARD™ EN ACIER INOXYDABLE
Simple tige 3" LocHook™ Peg crochet
Idéal pour une utilisation dans des environnements de soins de santé, médicaux, alimentaires et marine. En utilisant l’acier inoxydable résistant à la corrosion. Caractéristiques 2 4 points carrés imbriqués onglets et qui s’attachent à LocBoard™ pour la puissance de possession de métal-métal. Crochets peuvent être pivotés ou combinés avec d’autres crochets pour améliorer la capacité de rétention et stockage des éléments de formes irrégulière d’offrir. 3" simple tige avec coude 30°. Monte verticalement ou horizontalement pour LocBoard™ avec LocScrews inclus. Garantie à vie limitée.
Simple tige 3" LocHook™ Peg crochet
Idéal pour une utilisation dans des environnements de soins de santé, médicaux, alimentaires et marine. En utilisant l’acier inoxydable résistant à la corrosion. Caractéristiques 2 4 points carrés imbriqués onglets et qui s’attachent à LocBoard™ pour la puissance de possession de métal-métal. Crochets peuvent être pivotés ou combinés avec d’autres crochets pour améliorer la capacité de rétention et stockage des éléments de formes irrégulière d’offrir. 3" simple tige avec coude 30°. Monte verticalement ou horizontalement pour LocBoard™ avec LocScrews inclus. Garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type Crochet simple
- Quantité par paquet 3
- Marque Triton Products
- Description Crochet simple tige
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 61323
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Produits Triton Tige unique en acier inoxydable 3 « 30 degrés de pliage, 3 pc
20,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit