Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Un récipient à double usage collecte à la fois les cendres de cigarettes et les ordures
✓ Couvercle amovible de cendrier en aluminium et doublure de poubelle en acier
✓ Doublure de poubelle galvanisée résistante au feu avec corps en acier inoxydable durable et couvercle en aluminium
Ajoutez des stations d’élimination des déchets et des cendriers pratiques à votre terrain avec la poubelle Global Industrial Steel Ashtray. Mince, élégante et compacte, la poubelle Global Industrial™™ Steel Ashtray est parfaite pour une variété d’endroits à l’extérieur et autour de votre installation. Le récipient en acier et à double usage est construit avec deux points d’élimination, gardant les cendres et les déchets jetés séparés et faciles à vider. La poubelle comporte une doublure amovible et un plateau de cendrier qui est également amovible. La finition mate et le design contemporain complètent tout décor environnant. Garantie limitée de 1 ans.
✓ Couvercle amovible de cendrier en aluminium et doublure de poubelle en acier
✓ Doublure de poubelle galvanisée résistante au feu avec corps en acier inoxydable durable et couvercle en aluminium
Ajoutez des stations d’élimination des déchets et des cendriers pratiques à votre terrain avec la poubelle Global Industrial Steel Ashtray. Mince, élégante et compacte, la poubelle Global Industrial™™ Steel Ashtray est parfaite pour une variété d’endroits à l’extérieur et autour de votre installation. Le récipient en acier et à double usage est construit avec deux points d’élimination, gardant les cendres et les déchets jetés séparés et faciles à vider. La poubelle comporte une doublure amovible et un plateau de cendrier qui est également amovible. La finition mate et le design contemporain complètent tout décor environnant. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Poids 6,4 lbs (2,91 kg)
- Diamètre 10-1/4 po (26,04 cm)
Détails du produit
- Matériau de la doublure Acier galvanisé
- Famille de couleurs de couvercle Noir
- Description Cendrier / Récipient Combo - Acier inoxydable
- Capacité 3 gal (11,36 l)
- Type Cendrier/Poubelle
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle cendrier
- Matériau Acier inoxydable
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 615153
- Forme Rond
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
64,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Ashtray Trash Can, 3 gallons, mat
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires