Prix : 1 035,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DC Tech inox banc BH101000 - En acier Top & piédestaux 48" W x 12 H « D x 18"
Nos bancs sont construits à partir de robuste en acier inoxydable résistant à la corrosion T-304. Formé de calibre 12 jambes sont équipés de trous évaporateur a être boulonné au plancher. Surface d’atelier standard est 12". Hauteur de banc standard est 18" Tall. Facile à monter, sans outils spéciaux requis. Unité des navires DEMONTABLE pour des économies supplémentaires de fret.
Nos bancs sont construits à partir de robuste en acier inoxydable résistant à la corrosion T-304. Formé de calibre 12 jambes sont équipés de trous évaporateur a être boulonné au plancher. Surface d’atelier standard est 12". Hauteur de banc standard est 18" Tall. Facile à monter, sans outils spéciaux requis. Unité des navires DEMONTABLE pour des économies supplémentaires de fret.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Banc de vestiaire
- Top Matériel Acier inoxydable
- Marque DC Tech.
- Style de montage Bolt Vers le bas
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant BH101000
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Banc en acier inoxydable DC Tech BH101000, 48"L x 12"P x 18"H
1035,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires