Prix : 115,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Scie de boucher professionnel robuste Weston 25"
Ce 25" scie de boucher professionnelle robuste est en construction en acier inoxydable durable avec cadre solide en acier inox. La poignée ergonomique confortable équilibre la scie car elle traverse viande, OS ou du gibier sauvage en toute simplicité. Le serrage de lame gâchette permet un changement rapide et facile. La poignée en plastique, cette scie est facile à nettoyer. Ce Boucher a vu cales vers le haut aux exigences des opérations commerciales bien remplies. Vendu séparément, arrêté B2201918 pour lame de rechange, des lames supplémentaires
Ce 25" scie de boucher professionnelle robuste est en construction en acier inoxydable durable avec cadre solide en acier inox. La poignée ergonomique confortable équilibre la scie car elle traverse viande, OS ou du gibier sauvage en toute simplicité. Le serrage de lame gâchette permet un changement rapide et facile. La poignée en plastique, cette scie est facile à nettoyer. Ce Boucher a vu cales vers le haut aux exigences des opérations commerciales bien remplies. Vendu séparément, arrêté B2201918 pour lame de rechange, des lames supplémentaires
Poids &Dimensions
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Longueur de la lame 25 in (63,5 cm)
- Poids 2,8 lbs (1,27 kg)
Détails du produit
- Marque Weston
- Description Scie à viande de boucherie en inox - 25"
- Numéro de référence du fabricant 47-2501
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Fabricant limité de 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Scie de boucher Weston, 25 po, acier inoxydable
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit