Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CANAL D’ACIER INOXYDABLE CADRE MIROIR
Miroirs en acier inoxydable sont résistants à la Corrosion, ce qui les rend idéales pour les hôpitaux, salles de Restaurant et plus encore.
Miroir argenté est encadrée dans le canal d’inox de 1/2 "x 1/2" x 1/2 "x 20 jauge type 304. Cadre de canal est une pièce, rouleau formé à envelopper la sous-couche et le miroir et révéler des virages serrés en onglet. Armature a un poli satiné #4. Rétroviseur est installé sur 2 mur que les supports et tenue solidement à l’aide de vis vols résistants. Une pièce calibre 20 résistant à la corrosion, support du miroir est protégé par taille amortisseur résistant à l’eau de remplissage. Remplissage est fait de 1/8" épaisseur de polyéthylène expansé microcell mousse matériau en feuille qui est à l’abrasion et résistant à l’eau. Inclut plateau 5" D. 5" étagère est faite d’acier inoxydable de calibre 18 avec finition satinée. Les bords du plateau sont ourlés pour une sécurité maximale. L’étagère est soudée au cadre de face. 18 « L x 24 " H dans l’ensemble. Garantie limitée de 15 ans.
Taille faite sur commande de ASI miroirs disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Miroirs en acier inoxydable sont résistants à la Corrosion, ce qui les rend idéales pour les hôpitaux, salles de Restaurant et plus encore.
Miroir argenté est encadrée dans le canal d’inox de 1/2 "x 1/2" x 1/2 "x 20 jauge type 304. Cadre de canal est une pièce, rouleau formé à envelopper la sous-couche et le miroir et révéler des virages serrés en onglet. Armature a un poli satiné #4. Rétroviseur est installé sur 2 mur que les supports et tenue solidement à l’aide de vis vols résistants. Une pièce calibre 20 résistant à la corrosion, support du miroir est protégé par taille amortisseur résistant à l’eau de remplissage. Remplissage est fait de 1/8" épaisseur de polyéthylène expansé microcell mousse matériau en feuille qui est à l’abrasion et résistant à l’eau. Inclut plateau 5" D. 5" étagère est faite d’acier inoxydable de calibre 18 avec finition satinée. Les bords du plateau sont ourlés pour une sécurité maximale. L’étagère est soudée au cadre de face. 18 « L x 24 " H dans l’ensemble. Garantie limitée de 15 ans.
Taille faite sur commande de ASI miroirs disponibles. Contacter le service commercial pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type Miroir
- Type de verre Plaque de verre
- Type de cadre Trame de canal
- Marque American Specialties
- Description Fixe
- Matériau Acier inoxydable
- Style Avec étagère 5" D
- Numéro de référence du fabricant 0625-1824
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
Article nº : 640932
Pas encore évalué
195,95 $
104,95 $
Miroir à cadre à canaux en acier inoxydable ASI® avec tablette - 18 po l x 24 po H - 0625-1824
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires