Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SIÈGE DE DOUCHE DE COIN
Siège de douche est idéal pour les Placements de coin dans les cabines de douche petit et chambres.
Apportées à l’aide de la jauge 18 Type 304 inox avec 4 # satin finish. Siège caractéristiques bords biseautés et coins à la masse lisse et polie pour la sécurité. Comprend siège, supports et étrier. Siège est fixée sur un mur avec une charnière piano de pleine longueur et pris en charge sur un autre mur avec le support inclus. Offre une capacité de 300 lb. Siège mesure 15-3/4 "x 15-3/4".
Siège de douche est idéal pour les Placements de coin dans les cabines de douche petit et chambres.
Apportées à l’aide de la jauge 18 Type 304 inox avec 4 # satin finish. Siège caractéristiques bords biseautés et coins à la masse lisse et polie pour la sécurité. Comprend siège, supports et étrier. Siège est fixée sur un mur avec une charnière piano de pleine longueur et pris en charge sur un autre mur avec le support inclus. Offre une capacité de 300 lb. Siège mesure 15-3/4 "x 15-3/4".
Poids &Dimensions
- Profondeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Largeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 4-3/8 po (11,11 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Famille de couleurs d’image Argent
- Matériau du siège Acier inoxydable
- Marque American Specialties
- Numéro de référence du fabricant 0010
- Couleur Blanc
- Famille de couleurs de siège Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ASI® Snap bride Grab Bar - 36" W - 3801-36
Article nº : B201938
Pas encore évalué
57,95 $
41,95 $
Siège de douche de coin en acier inoxydable ASI® - 0010
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires